DEHN - MMV-Klemme Cu-St/tZn f. Rd 6-8mm m. Flachrundschraube u. Mutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390267
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 8 mm
Werkstoff - Kupfer/Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2 - 6 .. 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364034402
Sonepar Artikelnummer
120014845
Hersteller Artikelnummer
390267
Hersteller Typ
ZMMVK 6.8 FRM10X35 CU STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
390267
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 8 mm
Werkstoff:
Kupfer/Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
6 .. 8 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.079 kg


