DEHN - MMV-Klemme NIRO f. Rd 6-8mm m. Flachrundschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390259
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 8 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 6 .. 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364031814
Sonepar Artikelnummer
120014843
Hersteller Artikelnummer
390259
Hersteller Typ
MMVK 6.8 FRM10X35 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
390259
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 8 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
6 .. 8 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.071 kg


