DEHN - MMV-Klemme Niro (V4A) f. Rd 3-10mm m. Sechskantschraube M8x30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540271
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 3 .. 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364385306
Sonepar Artikelnummer
120744708
Hersteller Artikelnummer
540271
Hersteller Typ
MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
540271
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
3 .. 10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.050 kg


