DEHN - MMV-Klemme St/tZn f. Rd 6-8mm m. Flachrundschraube u. Mutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390250
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2 - 6 .. 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364031791
Sonepar Artikelnummer
120014844
Hersteller Artikelnummer
390250
Hersteller Typ
MMVK 6.8 FRM10X35 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
390250
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
6 .. 8 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.074 kg


