DEHN - MMV-Klemme STBLANK f. Rd 3-10mm m. Sechskantschraube M8x30 mm St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390565
Durchmesser Rundleiter 1 - 3 .. 5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364385313
Sonepar Artikelnummer
120744698
Hersteller Artikelnummer
390565
Hersteller Typ
MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
390565
Durchmesser Rundleiter 1:
3 .. 5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.050 kg


