DEHN - Modularer Kombi-Ableiter für 1 Doppelader BLITZDUCTORconnect mit Defektanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 927214
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Anschluss 1 - Steckklemme
Max. Dauerspannung AC - 23.3 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364473003
Sonepar Artikelnummer
121056169
Hersteller Artikelnummer
927214
Hersteller Typ
BCO ML2 BPD 24
Hersteller Artikel Nr.:
927214
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Anschluss 1:
Steckklemme
Max. Dauerspannung AC:
23.3 V
Max. Dauerspannung DC:
33 V
Nennlaststrom:
0.1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.033 kg


