DEHN - Modularer Kombi-Ableiter für 1 Doppelader BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 927247
Nennspannung DC - 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Anschluss 1 - Steckklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364468665
Sonepar Artikelnummer
121056166
Hersteller Artikelnummer
927247
Hersteller Typ
BCO ML2 BD 180
Hersteller Artikel Nr.:
927247
Nennspannung DC:
180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Anschluss 1:
Steckklemme
Max. Dauerspannung AC:
127 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
420 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Grenzfrequenz:
10 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.034 kg


