DEHN - Modularer Kombi-Ableiter für 2 Einzeladern BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 927274
Nennspannung DC - 5 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Anschluss 1 - Steckklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364468559
Sonepar Artikelnummer
121056167
Hersteller Artikelnummer
927274
Hersteller Typ
BCO ML2 BE HF 24
Hersteller Artikel Nr.:
927274
Nennspannung DC:
5 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Anschluss 1:
Steckklemme
Max. Dauerspannung AC:
6 V
Max. Dauerspannung DC:
8.5 V
Nennlaststrom:
0.75 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
70 V
Grenzfrequenz:
150 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.034 kg


