DEHN - Modularer ÜS-Ableiter für 2 Einzeladern BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 927290
Nennspannung DC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 250 V
Max. Dauerspannung DC - 320 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364466524
Sonepar Artikelnummer
121056170
Hersteller Artikelnummer
927290
Hersteller Typ
BCO ML2 MVG 230
Hersteller Artikel Nr.:
927290
Nennspannung DC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
250 V
Max. Dauerspannung DC:
320 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
6 kA
Nennlaststrom:
3 A
Schutzpegel Ader/Ader:
1300 V
Schutzpegel Ader/Erde:
2300 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Steckklemme
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.036 kg


