DEHN - Modularverdrahtungssystem berührungssicher 1-phasig 4-polig 8TE m. Klemme bis 50 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900849
Anzahl der Phasen - 1
Länge - 166 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 4
Zuschneidbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364473348
Sonepar Artikelnummer
121056067
Hersteller Artikelnummer
900849
Hersteller Typ
MVS 1 4 8 TT
Hersteller Artikel Nr.:
900849
Anzahl der Phasen:
1
Länge:
166 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.118 kg


