DEHN - MS! DG SMP TNC 275

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 942302
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364522510
Sonepar Artikelnummer
121217570
Hersteller Artikelnummer
942302
Hersteller Typ
942302
Hersteller Artikel Nr.:
942302
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
40 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
10 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.259 kg


