DEHN - MS! Kombi-Ableiter DEHNpatch bis 10 GBit mit RJ45 Buchsen und Statusanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929161
Nennspannung DC - 3.3 V
Max. Dauerspannung DC - 58 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 4 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364472921
Sonepar Artikelnummer
121056177
Hersteller Artikelnummer
929161
Hersteller Typ
DPA CL8 EA 4PPOE
Hersteller Artikel Nr.:
929161
Nennspannung DC:
3.3 V
Max. Dauerspannung DC:
58 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
4 kA
Nennlaststrom:
1.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
100 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Grenzfrequenz:
500 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
19 mm
Schutzart (IP):
IP20
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.189 kg


