Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

DEHN - MS! Korrosionsschutzbinde B 50mm L 10m rot, perforiert

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - MS! Korrosionsschutzbinde B 50mm L 10m rot, perforiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 557125

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Korrosionsschutzbinde 50 mm

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Petrolatum

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364509856

Sonepar Artikelnummer

121111225

Hersteller Artikelnummer

557125

Hersteller Typ

KSB PERF RED 50 L10M

Hersteller Artikel Nr.:

557125

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Korrosionsschutzbinde 50 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Petrolatum

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

68071000

Gewicht:

0.693 kg

Korrosionsschutzbinde zum Schutz von unterirdischen Verbindungen wie Klemm- und Schraubverbindungen. Die dauerhaft plastische und beidseitig petrolatumbeschichtete Schutzbinde verhindert effektiv das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.