DEHN - MV-Klemme Al f. Rd 8-10mm m. Flachrundschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390061
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364096196
Sonepar Artikelnummer
120014853
Hersteller Artikelnummer
390061
Hersteller Typ
MVK 8.10 FRM10X35 AL
Hersteller Artikel Nr.:
390061
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.067 kg


