DEHN - MV-Klemme Al f. Rd 8-10mm m. Sechskantschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390051
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364096219
Sonepar Artikelnummer
120014850
Hersteller Artikelnummer
390051
Hersteller Typ
MVK 8.10 SKM10X30 AL
Hersteller Artikel Nr.:
390051
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.055 kg


