DEHN - MV-Klemme Cu-Al f. Rd 8mm / Rd 8-10mm m. Sechskantschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390657
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364096165
Sonepar Artikelnummer
120015909
Hersteller Artikelnummer
390657
Hersteller Typ
ZMMVK 8 8.10 SKM10X30 CU AL
Hersteller Artikel Nr.:
390657
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.100 kg


