DEHN - MV-Klemme Cu f. Rd 8mm m. Sechskantschraube u. Federscheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390557
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364096097
Sonepar Artikelnummer
120024652
Hersteller Artikelnummer
390557
Hersteller Typ
MVK 8 SKM10X30 FSC CU
Hersteller Artikel Nr.:
390557
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.118 kg


