DEHN - MV-Klemme NIRO 200kA f. Rd 8-10/16mm m. Sechskantschraube u. Federring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392209
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364158238
Sonepar Artikelnummer
120510607
Hersteller Artikelnummer
392209
Hersteller Typ
MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Hersteller Artikel Nr.:
392209
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
200 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.140 kg


