DEHN - MV-Klemme NIRO 200kA f. Rd 8-10mm m. Sechskantschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390209
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364158245
Sonepar Artikelnummer
120510606
Hersteller Artikelnummer
390209
Hersteller Typ
MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
390209
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
200 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.104 kg


