DEHN - MV-Klemme NIRO f. Rd 10mm m. Flachrundschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391069
Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364087095
Sonepar Artikelnummer
120015913
Hersteller Artikelnummer
391069
Hersteller Typ
MVK 10 FRM10X35 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
391069
Durchmesser Rundleiter 1:
10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.106 kg


