DEHN - MV-Klemme NIRO f. Rd 16/16 mm m. Flachrundschraube f. DEHNiso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393069
Durchmesser Rundleiter 1 - 16 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364094079
Sonepar Artikelnummer
120119085
Hersteller Artikelnummer
393069
Hersteller Typ
MVK 16 16 FRM10X50 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
393069
Durchmesser Rundleiter 1:
16 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.150 kg


