DEHN - MV-Klemme NIRO f. Rd 8-10/16mm m. Sechskantschraube u. Federscheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392059
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364096059
Sonepar Artikelnummer
120015918
Hersteller Artikelnummer
392059
Hersteller Typ
MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Hersteller Artikel Nr.:
392059
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.119 kg


