DEHN - MV-Klemme NIRO f. Rd 8-10mm z. Befest. d. Abspannseile f. DEHNiso-Combi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105079
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364100183
Sonepar Artikelnummer
120119025
Hersteller Artikelnummer
105079
Hersteller Typ
MVK 8.10 M10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105079
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.096 kg


