DEHN - MV-Klemme NIRO (V4A) f. Rd 10mm m. Flachrundschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391068
Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364385320
Sonepar Artikelnummer
121056044
Hersteller Artikelnummer
391068
Hersteller Typ
MVK 10 FRM10X45 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
391068
Durchmesser Rundleiter 1:
10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.114 kg


