DEHN - MV-Klemme NIRO (V4A) f. Rd 10mm m. Sechskantschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391058
Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364293236
Sonepar Artikelnummer
121056043
Hersteller Artikelnummer
391058
Hersteller Typ
MVK 10 SKM10X35 NIRO A4
Hersteller Artikel Nr.:
391058
Durchmesser Rundleiter 1:
10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.098 kg


