DEHN - MV-Klemme St/tZn f. Rd 10mm m. Flachrundschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391060
Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2 - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364088009
Sonepar Artikelnummer
120015912
Hersteller Artikelnummer
391060
Hersteller Typ
MVK 10 FRM10X35 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
391060
Durchmesser Rundleiter 1:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.113 kg


