DEHN - MV-Klemme St/tZn f. Rd 10mm m. Sechskantschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391050
Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2 - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364087064
Sonepar Artikelnummer
120015910
Hersteller Artikelnummer
391050
Hersteller Typ
MVK 10 SKM10X35 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
391050
Durchmesser Rundleiter 1:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.101 kg


