DEHN - MV-Klemme St/tZn f. Rd 8-10/16mm m. Sechskantschraube u. Federscheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392050
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2 - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364096066
Sonepar Artikelnummer
120015916
Hersteller Artikelnummer
392050
Hersteller Typ
MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
392050
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.121 kg


