DEHN - MV-Klemme St/tZn f. Rd 8-10mm m. Flach- rundschraube M10x35mm u. Mutter V2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390063
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364159396
Sonepar Artikelnummer
120510605
Hersteller Artikelnummer
390063
Hersteller Typ
MVK 8.10 FRM10X35V2A STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
390063
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.103 kg


