DEHN - N-PE-Blitzstromableiter DEHNgap Maxi S zum Einsatz in TT-Systemen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900050
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Montageart - Sammelschiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364107496
Sonepar Artikelnummer
120133899
Hersteller Artikelnummer
900050
Hersteller Typ
DGPM 1 255 S
Hersteller Artikel Nr.:
900050
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Montageart:
Sammelschiene
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
mit LWL
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.507 kg


