DEHN - N-PE-Blitzstromableiter Funkenstrecken- Schutzmodul für DEHNgap M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 961010
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Montageart - auf Basiselement
Netzform DC - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364118744
Sonepar Artikelnummer
120164628
Hersteller Artikelnummer
961010
Hersteller Typ
DGP M MOD 255
Hersteller Artikel Nr.:
961010
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Schutzpegel:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
100 kA
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.170 kg


