DEHN - Nadelelektrode ab 3kV D 4mm m. Gewindebolzen M8/M6 f. PHE/PHV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766925
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Elektroden für Spannungsprüfer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Stahl
Gesamtlänge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364091672
Sonepar Artikelnummer
120112270
Hersteller Artikelnummer
766925
Hersteller Typ
EL M8 S PHE PHV
Hersteller Artikel Nr.:
766925
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Elektroden für Spannungsprüfer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Gesamtlänge:
30 mm
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.010 kg


