Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - NH-Sicherungs-Aufsteckgriff 00 - 3 zum AuS -1000V m.Stulpe

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - NH-Sicherungs-Aufsteckgriff 00 - 3 zum AuS -1000V m.Stulpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785645

  • Mit Handschuh - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85363090

  • Gewicht - 0.420 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364086869

Sonepar Artikelnummer

120015998

Hersteller Artikelnummer

785645

Hersteller Typ

NHS AG 00 3 NS

Hersteller Artikel Nr.:

785645

Mit Handschuh:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.420 kg

NH-Sicherungsaufsteckgriff mit Stulpe nach DIN VDE 0680-4 mit Stulpe aus beschichtetem Baumwollgewebe zur Betätigung von NH-Sicherungen Größe 00, 1, 2 und 3.