Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Nummerneinsatz ''1'', NIRO

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 490001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bezeichnungsschild

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364306431

Sonepar Artikelnummer

120510823

Hersteller Artikelnummer

490001

Hersteller Typ

NSE 1 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

490001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bezeichnungsschild

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83100000

Gewicht:

0.001 kg

Nummerneinsatz mit Prägung (1), zur werkzeuglosen Montage im Nummernschild mit Schlitz (Art-Nr. 490 100, 490 110, 490 116).