DEHN - Öse a. Kunststoff Bohrung 12 mm z. Anbringen an Abdecktücher -1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785649
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364088054
Sonepar Artikelnummer
120119154
Hersteller Artikelnummer
785649
Hersteller Typ
OEK 12 NS
Hersteller Artikel Nr.:
785649
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172110
Gewicht:
0.002 kg


