DEHN - PA-Anschlusselement NIRO f. HVI-light-Leitung D 20mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410219
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusselement
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364118829
Sonepar Artikelnummer
120164286
Hersteller Artikelnummer
410219
Hersteller Typ
PAE 17 20 AB11 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
410219
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusselement
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.074 kg


