Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - PA-Anschlusselement NIRO f. HVI-long-Leitung D 20/23mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 410229

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusselement

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364107731

Sonepar Artikelnummer

120301389

Hersteller Artikelnummer

410229

Hersteller Typ

PAE 20 23 AB11 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

410229

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusselement

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.072 kg

PA-Anschlusselement zum Absteuern des elektrischen Feldes der HVI long Leitung im Bereich des Endverschlusses. Speziell geschlitzte Auflagefläche zur elektrischen Kontaktierung des halbleitenden Mantels. Ausführung NIRO mit Anschlussbohrung D11 mm z. B. für KS-Verbinder.