Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - PA-Anschlusselement NIRO für HVI-light-plus Leitung D=18/20mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 410222

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusselement

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364482289

Sonepar Artikelnummer

121117289

Hersteller Artikelnummer

410222

Hersteller Typ

PAE 18 EX AB11 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

410222

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusselement

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.042 kg

PA-Anschlusselement zum Anschluss des Spezialmantels der HVI light plus Leitung an den Potentialausgleich. Ausführung NIRO mit Anschlussbohrung D11 mm z. B. für KS-Verbinder.