DEHN - PA-Klemme 50 mm² für Kabelbahnen Edelstahl: 1.4301/AISI304 M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306205
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Potentialausgleichsklemme
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364336773
Sonepar Artikelnummer
120567184
Hersteller Artikelnummer
306205
Hersteller Typ
PAK 50 M6 EX KB ER
Hersteller Artikel Nr.:
306205
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Potentialausgleichsklemme
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.073 kg


