Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - PA-Rohrschelle DN50 Edelstahl 1.4301 - AISI 304

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 306220

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Potentialausgleichsklemme

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364327436

Sonepar Artikelnummer

120567190

Hersteller Artikelnummer

306220

Hersteller Typ

SBD 60 PAK 35 EX ER

Hersteller Artikel Nr.:

306220

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Potentialausgleichsklemme

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.394 kg

Potentialausgleichsrohrschelle für einen normativ geforderten, durchgängigen Potentialausgleich zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Zone 2/22). Mit Klemme für die Verlegung eines Ringpotentialausgleichsleiter an Rundrohr DN50.