DEHN - PA-Schiene f. EX-Bereich Zone 1/21 2/22 1x Flach- und 9x Kabelschuhanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 472420
Isolator - Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85359000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364476059
Sonepar Artikelnummer
121056114
Hersteller Artikelnummer
472420
Hersteller Typ
PAS EX 1+9AP M10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
472420
Isolator:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
2.284 kg
Zündfunkenfreie Ex-Potentialausgleichsschiene zum Einbinden von metallischen Leitern und Leitungen in den Blitzschutz-Potentialausgleich nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) sowie den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540. Einsatz in Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) und Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube) Explosionsgruppe IIC (Sicherheitsfaktor 1) nach CLC 50703-2. Entspricht Temperaturklasse T4 sowie DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100kA). Schraubensicherung gegen Selbstlockern nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2. Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich zulässig. Um Whiskerbildung im Ex-Bereich zu vermeiden, wird der Einsatz von verzinnten Presskabelschuhen mit einer Nickelsperrschicht empfohlen. Das Produkt besitzt folgende Anschlüsse: 1x Flach (M10 x 40 mm mit Federring) und 9x Kabelschuh (M10 x 20 mm mit Federring).


