DEHN - PA-Schiene f. EX-Bereich Zone 1/21 2/22 für 11x Kabelschuhanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 472421
Bauform - Aufbau modular
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene - Edelstahl 304 (V2A)
Isolator - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364470477
Sonepar Artikelnummer
121056116
Hersteller Artikelnummer
472421
Hersteller Typ
PAS EX 11AP M10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
472421
Bauform:
Aufbau modular
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 304 (V2A)
Isolator:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Höhe:
50 mm
Breite:
140 mm
Länge:
522 mm
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
11
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Werkstoff der Klemme:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberfläche der Klemme:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.950 kg


