DEHN - PA-Schiene f. EX-Bereich Zone 1/21 2/22 für 7x Kabelschuhanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 472411
Bauform - Aufbau modular
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene - Edelstahl 304 (V2A)
Isolator - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364470460
Sonepar Artikelnummer
121056115
Hersteller Artikelnummer
472411
Hersteller Typ
PAS EX 7AP M10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
472411
Bauform:
Aufbau modular
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 304 (V2A)
Isolator:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Höhe:
50 mm
Breite:
140 mm
Länge:
382 mm
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
7
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Werkstoff der Klemme:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberfläche der Klemme:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.436 kg


