DEHN - PA-Schiene f. EX-Bereich Zone 1/21 2/22 SET mit Push-in Adapter u. Adapter Rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 472425
Bauform - Aufbau modular
Ausführung - mit Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene - Edelstahl 304 (V2A)
Isolator - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364470606
Sonepar Artikelnummer
121056112
Hersteller Artikelnummer
472425
Hersteller Typ
PAS EX 11AP SET
Hersteller Artikel Nr.:
472425
Bauform:
Aufbau modular
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 304 (V2A)
Isolator:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Höhe:
101 mm
Breite:
140 mm
Länge:
522 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
4
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
5
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Werkstoff der Klemme:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberfläche der Klemme:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
3.180 kg


