DEHN - PA-Schiene o. Abdeckung Cu m. Schrauben M10 f. 12 Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 472237
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 12
Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364096448
Sonepar Artikelnummer
120119093
Hersteller Artikelnummer
472237
Hersteller Typ
PAS I 12AP M10 CU
Hersteller Artikel Nr.:
472237
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
12
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Isolator:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Länge:
505 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.530 kg


