DEHN - PA-Schiene o. Abdeckung CU m. Schrauben M10 f. 6 Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 472207
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 6
Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364090927
Sonepar Artikelnummer
120015936
Hersteller Artikelnummer
472207
Hersteller Typ
PAS I 6AP M10 CU
Hersteller Artikel Nr.:
472207
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
6
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Isolator:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Länge:
295 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.964 kg


