DEHN - PA-Schiene o. Abdeckung Cu m. Schrauben M10 f. 8 Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 472227
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 8
Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364096424
Sonepar Artikelnummer
120119091
Hersteller Artikelnummer
472227
Hersteller Typ
PAS I 8AP M10 CU
Hersteller Artikel Nr.:
472227
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
8
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Isolator:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Länge:
365 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.140 kg


