DEHN - PA-Schiene o. Abdeckung NIRO m. Schrauben M10 f. 12 Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 472239
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 12
Werkstoff der Kontaktschiene - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364096455
Sonepar Artikelnummer
120119094
Hersteller Artikelnummer
472239
Hersteller Typ
PAS I 12AP M10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
472239
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
12
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 304 (V2A)
Isolator:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Länge:
505 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.590 kg


