DEHN - PA-Schiene ohne Abdeckung NIRO für BW2x KS-Verbinder 1x Fl -30mm 2x Schraube M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 472245
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 2
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364449268
Sonepar Artikelnummer
121396670
Hersteller Artikelnummer
472245
Hersteller Typ
PAS 6AP M8 M10 KSM10 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
472245
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
2
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 316 (V4A)
Isolator:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Höhe:
40 mm
Breite:
6 mm
Länge:
320 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
2
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Werkstoff der Klemme:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberfläche der Klemme:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.107 kg


