DEHN - Parallelverbinder Cu f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 307007
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 7 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364024168
Sonepar Artikelnummer
120014862
Hersteller Artikelnummer
307007
Hersteller Typ
PV 7.10 SKM8X20 CU
Hersteller Artikel Nr.:
307007
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
7 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.104 kg


